Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstofftupfer Super-Tip, 127mm, Polyurethanschaum, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125898
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2306-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Schaumstofftupfer Super-Tip, Typ=2306-50, Durchmesser des Tupferkopfes=12.7 mm, Tupferanzahl=50, Tupferlänge=127 mm, Tupferkopf-Material=Polyurethanschaum
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
60 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,14*
€ 12,05*
5 Tage
13
€ 3,79*
ab € 9,08*
€ 13,29*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 15,38*
€ 23,81*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,36*
€ 25,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 27,01*
€ 37,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.