Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 4Ohm 5% 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125537
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     LPR100 4R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Leistungswiderstand, Typ=LPR100 4R J, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäusebreite=55 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=5.7 mm, Länge der Einheit=100 mm, Nennleistung=100 W, Temperaturkoeffizient (±)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=4 Ω, Anschlussart=Kabelführung, Widerstandstyp=Draht, Serien=LPR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533409000
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 4,71*
€ 12,73*
Lager 115
37
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 12,94*
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 13,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.