Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL LPR100 4R J WIDERSTAND, 4R, 100W, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2925455
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     LPR100 4R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Produktpalette: LPR
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flache Bauweise
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 75 mm
  • Produkthöhe: 5.7 mm
  • Produktlänge: 100 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, LPR100 4R J, 2925455, 292-5455
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 4,75*
    € 12,67*
    1 Tag
    37
    € 5,95*
    ab € 6,77*
    € 12,87*
    € 5,90*
    ab € 5,70*
    € 13,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.