Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, SINAMICS G120C, PROFINET / EtherNet/IP, 40.6A, 15kW, 380 ... 480VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30124767
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1KE23-2UF1
EAN/GTIN:
     4042948663998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Profinet Gateway
frequenzumrichter siemens 11kw
profinet gateway
Frequenzumrichter, Typ=6SL3210-1KE23-2UF1, Ausgangsfrequenz max.=550 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0 Hz, Betriebsspannung, max.=480 VAC, Betriebsspannung, min.=380 VAC, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=140 mm, Eingangsfrequenz, max.=63 Hz, Eingangsfrequenz, min.=47 Hz, Höhe=295 mm, Input Phases=3, Nennleistung=15 kW, Nennstrom=40.6 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=16 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=4 kHz, Tiefe=225 mm, Anschlussart=Schraubklemme Steckmontage, Digitalausgangstyp=1x Umschaltschutzrelais 1x Transistor-Ausgang, Digitaleingangstyp=6x Optisch isoliert, freies Referenzpotenzial, 11 V, 5 V, 15 mA, Montageart=Flanschmontage, Schnittstellentyp=PROFINET EtherNet/IP, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=1x Change-Over Contact 30 VDC, Serien=SINAMICS G120C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Bruttogewicht:
5 g
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter siemens
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.252,34*
€ 1.311,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.260,28*
€ 1.312,05*
Frei Haus
ab € 1.263,46*
€ 1.323,89*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.310,90*
€ 1.372,62*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 1.313,01*
€ 1.442,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,06*
€ 1.716,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,95*
€ 1.699,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,50*
€ 1.584,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,53*
€ 1.572,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,01*
€ 1.562,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE238CA0
ab € 217,45*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE238AA0
ab € 196,56*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE238AA0
ab € 123,92*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE238BA0
ab € 367,89*
Zubehör
Siemens
3NA3822
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,85*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 163,77*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,12*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,79*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,22*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,70*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 218,40*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 117,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.