Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Pinzette SMD Flach / Abgerundet 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123904
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-059
EAN/GTIN:
     4250838505475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
SMD-Pinzette, Typ=5-059, Gesamtlänge=120 mm, Art der Pinzettenspitze=Flach Abgerundet, Haftend=SMD, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,29*
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,30*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,36*
€ 8,95*
ab € 7,74*
€ 11,29*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 10,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,47*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 10,05*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 10,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 77,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.