| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30123758 Herst.-Nr.: UC400-F77-IU-IO-V31 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ultraschallsensor, Typ=UC400-F77-IU-IO-V31, Alternative (Alias)=261247, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=400 mm, Erfassungsreichweite mind.=30 mm, Anschlussart=Stecker, M8, 4-polig, Gehäusematerial=Polycarbonat, Schutzart=IP67, Serien=UC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SG | Bruttogewicht: | 0,02 g | MERCATEO_WA_NR: | 8536501990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 185,97* | € 214,97* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 189,05* | € 217,41* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 190,18* | € 218,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,18* | € 221,49* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,69* | € 237,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|