Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 480 ... 840VDC, 24V, 20A, 480W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123003
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QTD20.241
EAN/GTIN:
     875404000792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
DC/DC-Wandler, Typ=QTD20.241, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=20 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=65 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=840 VDC, Eingangsspannung, min.=480 VDC, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, Länge=127 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=446000 h, Nennleistung=480 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=Q-Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
95 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1008 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,51*
€ 278,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,33*
€ 278,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,15*
€ 287,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 258,79*
€ 302,39*
Lager 115
83
Frei Haus
ab € 324,18*
€ 405,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,13*
€ 482,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,64*
€ 475,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,29*
€ 441,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.