Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Taster, beleuchtet Tastend 10 mA 12 VDC 1 Öffner IK10 / IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122772
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MC22MCSRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
piezotaster ip68
piezotaster
Kapazitiver Taster, beleuchtet, Typ=MC22MCSRG, Betätigungskraft=0 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.2 mm, Länge=33.8 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 VDC, Anschlussart=Kabelführung, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Kapazitiver Berührungssensor, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Grün/rot, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IK10 IP68 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=10 mA, Serien=MC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Kapazitiver Taster, beleuchtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6
1
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 35,29*
60
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 40,41*
1
€ 5,90*
ab € 51,14*
€ 71,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.