Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweidraht-Matrixmodul, 32 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122511
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DAQM904A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger
Zweidraht-Matrixmodul, Typ=DAQM904A, Kanäle=32, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Inhalt=1 Module 1 Calibration Certificate, Speicherkapazität=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
96 mm
Tiefe:
398 mm
Bruttogewicht:
700 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027899000
Weitere Suchbegriffe: Zweidraht-Matrixmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 602,56*
€ 676,43*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,47*
€ 713,76*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 656,27*
€ 730,50*
Frei Haus
ab € 678,19*
€ 776,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,50*
€ 869,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,60*
€ 849,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,63*
€ 807,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,91*
€ 794,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,27*
€ 780,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DAQM903A
ab € 605,09*
Zubehör
Keysight Technologies
DAQM900A
ab € 804,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.