Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshaltergehäuse NormOTO-Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122084
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     H1131
EAN/GTIN:
     8719392001374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherungshaltergehäuse, Typ=H1131, Breite=6.2 mm, Höhe=16.4 mm, Länge=37 mm, Kompatibilität Sicherung=NormOTO-Sicherung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2,55 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, Sicherungshaltergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
37
10
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,5196*
1
€ 3,50*
ab € 46,31*
€ 62,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4817*
€ 0,57322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.