Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalterkontakt, CCX710FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122061
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     CCX710FL
EAN/GTIN:
     8719392001336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalterkontakt, Typ=CCX710FL, Höhe=-999, Länge=-999, Kompatibilität Sicherung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
5 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Sicherungshalterkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1244
10
€ 5,95*
ab € 0,2235*
€ 0,4711*
1
€ 3,50*
ab € 37,09*
€ 49,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,711* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.