Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse Solid 278x378x130mm Hellgrau ABS IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121980
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ABS 3828 13 G ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074039088
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Kunststoffgehäuse, Typ=ABS 3828 13 G ENCLOSURE, Aussenmass Breite=278 mm, Aussenmass Höhe=130 mm, Aussenmass Tiefe=378 mm, Innenmass Breite=254 mm, Innenmass Höhe=100 mm, Innenmass Tiefe=354 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Standard, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999, Nema-Klassifikation=1 4 4X 6 12 13, Serie=Solid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
130 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
1335 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 65,92*
€ 86,98*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 91,46*
€ 5,90*
ab € 63,27*
€ 91,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.