| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30121979 Herst.-Nr.: ABS 3819 13 G EAN/GTIN: 6418074039040 |
| |
|
| | |
| Kunststoffgehäuse, Typ=ABS 3819 13 G, Aussenmass Breite=188 mm, Aussenmass Höhe=130 mm, Aussenmass Tiefe=378 mm, Innenmass Breite=164 mm, Innenmass Höhe=100 mm, Innenmass Tiefe=354 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=Standard, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=-999, Nema-Klassifikation=1 4 4X 6 12 13, Serie=Solid Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FI | Höhe: | 130 mm | Tiefe: | 380 mm | Bruttogewicht: | 1130 g | Breite: | 190 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3926909790 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 50,08* | € 74,36* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,39* | € 76,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,24* | € 99,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|