Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 4x 0.08mm² Nicht geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121695
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     63910415521CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 4-adrig
Flachbandkabel, Typ=63910415521CAB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=5.08 mm, Charakteristische Impedanz=90 Ω, Elektrische Kapazität=56 pF/m, Litzen=7, Nennspannung=300 V, Nennstrom=1 A, Pole=4, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1.27 mm, Rollenlänge=-888, Brandschutzeigenschaften=UL VW-1, Hi-Flex=Nein, Kabelfarbe=Grau, Litzentyp=Litzen, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=-999, Serien=WR-CAB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
6,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 1m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
93
3
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,42*
1
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,67* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.