Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetic Absolute Encoder 13 bit ST / 12 bit MT 32V 6000min<sup>-1</sup> Flanschhalterung für Hohlwelle IP65 / IP67 Stecker, M12, 8-polig WDGA 58E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121654
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WDGA 58E-12-1312-SIA-B01-CC8-AHW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Magnetic Absolute Encoder, Typ=WDGA 58E-12-1312-SIA-B01-CC8-AHW, Aussendurchmesser=58 mm, Betriebsspannung, max.=32 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Bohrungsdurchmesser=12 mm, Drehzahl=6000 min -1 , Kanäle=-999, Schaftdurchmesser=12 mm, Anschlussart=Stecker, M12, 8-polig, Art der Ausgabe Encoder=Binär SSI, Gehäusematerial=Stahl, Montageart=Flanschhalterung für Hohlwelle, Schaftart=Hohlwelle, Schutzart=IP65 IP67, Typ=Magnet-Encoder, Encoder-Auflösung=13 bit ST 12 bit MT, Serien=WDGA 58E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
178 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031802000
Weitere Suchbegriffe: Flanschhalterung, absolutdrehgeber wachendorff, absolut encoder, Magnetic Absolute Encoder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,14*
€ 583,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,41*
€ 538,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.