Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug Nr.7-F, 2mm, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121611
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51001007
EAN/GTIN:
     4024596020507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug Nr.7-F, Typ=51001007, Abisolierleistung max.=2 mm, Abisolierquerschnitt max.=6 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.2 mm², Gesamtlänge=165 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
254 g
Breite:
146 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,58*
€ 43,24*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 43,28*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 43,45*
3 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 33,69*
€ 44,94*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 64,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.