Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler -32 ... -15V -12V Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121209
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSN 1-24120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC/DC-Wandler, Typ=TSN 1-24120, Ausgangsspannung=-12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Breite=7.5 mm, Effizienz=96 %, Eingangsspannung, max.=-15 V, Eingangsspannung, min.=-32 V, Höhe=16.5 mm, Länge=11.7 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=8475000 h, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Übertemperaturschutz Kurzschlussschutz, Serien=TSN-1 Series, Zusätzliche Ausgänge=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, DC/DC-Wandler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 9,34*
€ 14,28*
10
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 15,731*
10
Frei Haus
ab € 12,702*
€ 16,068*
1
€ 6,90*
ab € 11,25*
€ 16,17*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 11,60*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.