Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 10K/W 56x24x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121074
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN-HS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper, Typ=TEN-HS1, Breite=24 mm, Höhe=17 mm, Länge=56 mm, Thermischer Widerstand=10 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, dc dc steller
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,78*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 6,44*
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 6,66*
1
€ 8,95*
ab € 3,88*
€ 6,85*
1 Tag
97
1
€ 14,99*
ab € 3,76*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.