Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung mit Kern, 3 ... 11mm, Kabelzuführungen 1, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120878
Hersteller:
     Roxtec
Herst.-Nr.:
     RM 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
roxtec kabeldurchführung
kabeldurchführung
kabeldurchführung blau
Kabeldurchführung mit Kern, Typ=RM 15, Anzahl Tüllen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=15 mm, Höhe=15 mm, Kabeldurchmesser max.=11 mm, Kabeldurchmesser min.=3 mm, Kabelzuführungen=1, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Tiefe=60 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Blau, Tüllenmaterial=-999, Konformität mit Normen=-999, Serien=RM Multi-Diameter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
16 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
20,5 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415390000
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung mit Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.