Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung mit Kern, 9.5 ... 32.5mm, Kabelzuführungen 1, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120840
Hersteller:
     Roxtec
Herst.-Nr.:
     CM 40 10-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
roxtec kabeldurchführung
kabeldurchführung
kabeldurchführung blau
Kabeldurchführung mit Kern, Typ=CM 40 10-32, Anzahl Tüllen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=40 mm, Höhe=40 mm, Kabeldurchmesser max.=32.5 mm, Kabeldurchmesser min.=9.5 mm, Kabelzuführungen=1, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Tiefe=30 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Blau, Tüllenmaterial=-999, Konformität mit Normen=-999, Serien=CM Multi-Diameter
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung mit Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.