Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung mit Kern, 3.5 ... 10.5mm, Kabelzuführungen 3, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120834
Hersteller:
     Roxtec
Herst.-Nr.:
     CM 15W40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
roxtec kabeldurchführung
kabeldurchführung
kabeldurchführung blau
Kabeldurchführung mit Kern, Typ=CM 15W40, Anzahl Tüllen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=40 mm, Höhe=15 mm, Kabeldurchmesser max.=10.5 mm, Kabeldurchmesser min.=3.5 mm, Kabelzuführungen=3, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Tiefe=30 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Blau, Tüllenmaterial=-999, Konformität mit Normen=-999, Serien=CM Multi-Diameter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
9 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415390000
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung mit Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.