Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, Gelb, 1.1cd, 24V, 8mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30120776
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     19080352
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=19080352, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=17 mA, Durchmesser Einbauöffnung=8 mm, Lichtintensität=1.1 cd, Spitzenwellenlänge=-999, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=LED, LED-Farbe=Gelb, AC- oder DC-Betrieb=AC / DC, IP/NEMA-Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,62*
1 Tag
94
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 7,85*
Lager 115
31
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 8,40*
€ 8,95*
ab € 4,03*
€ 9,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,17*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,867*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.