Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30119881 Herst.-Nr.: 84.02.0.024.0000 EAN/GTIN: 8012823407265 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=84.02.0.024.0000, Anzahl an Funktionen=25, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Schaltleistung – AC=4 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=16 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-9999 h, Zeiteinstellung min.=100 ms, Zeitverzögerung=40 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=84 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 92 mm | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 129 g | Breite: | 48 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 69,18* | € 78,42* | | | | | 28 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 69,74* | € 78,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 68,42* | € 83,70* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 70,76* | € 85,30* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 120,07* | € 146,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|