Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsgenerator, 2x 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119746
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     AFG31022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Digitaler Zähler
Funktionsgenerator, Typ=AFG31022, Ausgangsimpedanz=50 Ω, Bandbreite=25 MHz, Eingangsimpedanz=5.2 kΩ, Frequenz, max.=-888, Kanäle=2, Zeitbasierte Genauigkeit=1 %, Anzeigedisplay=LCD, Touchscreen, Modulationsarten=AM ASK Burst Durchgehend FM FSK Modulation PM PSK PWM Sweep, Schnittstellentyp=Ethernet / LAN GPIB (IEEE) USB 2.0, Signalgenerator Typ=Arbitrary-Funktionsgenerator, Stromversorgung=100 ... 240 V, Wellenformen=Arbiträr Gleichstrom Exponentieller Zerfall Exponentieller Anstieg Gauss Versinus Lorentz Rauschen Pulsierend Rampe Sinus(X) / X Sinus Rechteckig, Serien=AFG31000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.330,99*
€ 3.520,57*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.434,00*
€ 3.520,58*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.478,72*
€ 3.565,49*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 3.608,74*
€ 3.696,03*
Frei Haus
ab € 3.838,90*
€ 4.045,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.696,03*
€ 4.398,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.664,30*
€ 4.360,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.617,46*
€ 4.304,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.608,74*
€ 4.294,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.