Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix AFG31022 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001 Hz - 25 MHz 2-Kanal Arbiträr, Dreieck, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1785553-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     AFG31022
EAN/GTIN:
     4053199583553
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Digitaler Zähler
Tektronix AFG31022 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001 Hz - 25 MHz 2-Kanal Arbiträr,Dreieck,Rechteck,Sinus,Rauschen,Puls

2-Kanal 25 MHz Funktionsgenerator AFG31022

1- oder 2-Kanal-Modelle
Ausgangsamplitudenbereich 1 mVP-P bis 10 VP-P in 50 Lasten Ω

Anwendungen:
Fortgeschrittene Forschung
Takt- und Systemsynchronisation
Replikation von Signalen aus der realen Welt
Bauteil- und Schaltungscharakterisierung und -validierung
Entwurf und Test von eingebetteten Schaltungen
Allgemeine Signalerzeugung

Die AFG31000-Serie ist der beste Funktionsgenerator ihrer Klasse. Durch den kompletten Produktionsprozess über entwickelt für höchste Ansprüche an Leistung und Vielseitigkeit. Der 9-Zoll kapazitive Touchscreen, die eingebaute Arbitrary-Waveform-Anwendung und die patentierte InstaView™ Technologie bietet eine beispiellose Benutzerfreundlichkeit für Forscher und Ingenieure und ermöglichen es ihnen, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren.

Ausstattung:
Dual Betrieb für Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität · Eingebauter ArbBuilder zur Erstellung und Bearbeitung beliebiger Funktionen · Patentierte InstaView™ Technologie · Kompatibel mit TekBench®.

Technische Daten:
Anstiegszeit Rechteck: ≤ 8.0 ns · Anzahl Kanäle (LOV): 2-Kanal · Anzeige (Messgeräte): digital · Frequenz (max.): 25 MHz · Frequenz (min.): 0.000001 Hz · Frequenz-Bereich (ARB): 1 mHz - 12.5 MHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 μHz - 500 kHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 μHz - 20 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 μHz - 25 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: Modulation · Gewicht: 4.7 kg · Klirr-Faktor (Sinus): ±0.15 bis 0.3 dB · Modulation (Extern): AM, FM, PM, PMW, ASK, FSK, PSK · Modulation (Intern): AM, FM, PM, PMW, ASK, FSK, PSK · Produktabmessung, Breite: 413 mm · Produktabmessung, Höhe: 192 mm · Signal-Ausgangsformen: Arbiträr,Dreieck,Rechteck,Sinus,Rauschen,Puls · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Weitere technische Daten: Display Auflösung: 800 x 480 pixel, Abmessungen: 191.8 x 412.8 x 143.3 mm, Ausgang Impedanz: 50 Ω, Stromversorgung: 100 - 240 V, 47-63 Hz; 115 V, 360-440 Hz · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 413 mm x 192 mm
Klirr-Faktor (Sinus):
±0.15 bis 0.3 dB
Produktabmessung, Höhe:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
413 mm
Frequenz (max.):
25 MHz
Frequenz-Bereich (ARB):
1 mHz - 12.5 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
1 μHz - 20 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
1 μHz - 25 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
1 μHz - 500 kHz
Frequenz-Bereich:
0.000001 Hz - 25 MHz
Marke:
Tektronix
Anstiegszeit Rechteck:
≤ 8.0 ns
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
digital
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
Modulation
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr | Dreieck | Rechteck | Sinus | Rauschen | Puls
Typ (Hersteller-Typ):
AFG31022
Modulation (Extern):
AM|ツ| FM|ツ| PM|ツ| PMW|ツ| ASK|ツ| FSK|ツ| PSK
Modulation (Intern):
AM|ツ| FM|ツ| PM|ツ| PMW|ツ| ASK|ツ| FSK|ツ| PSK
Frequenz (min.):
0.000001 Hz
Gewicht:
4.7 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, tektronix funktionsgenerator, arbiträrgenerator, Tektronix, AFG31022, 179-3505, Funktionsgenerator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.330,99*
€ 3.520,58*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.434,00*
€ 3.520,59*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.478,72*
€ 3.565,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3.608,74*
€ 3.696,04*
Frei Haus
ab € 3.838,90*
€ 4.045,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.520,59*
€ 4.189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.502,52*
€ 4.168,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.451,95*
€ 4.107,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.434,00*
€ 4.086,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.