Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftlampe, LED, 2x AAA, 35lm, 9m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119532
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900420821
EAN/GTIN:
     7638900420821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe, Typ=7638900420821, Bereich max.=9 m, Länge=-999, Max. Batterielebensdauer=20 h, Max. Lichtstrom=35 lm, Batterietyp=2x AAA, Farbe=Grau, Lichtart=LED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
190 mm
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,62*
1
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,35*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,92*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 14,72*
6 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 10,14*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.