| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1563310-BP Herst.-Nr.: E301002400 EAN/GTIN: 7638900420821 |
| |
|
| | |
| Energizer Metal Penlight LED Penlight batteriebetrieben 35 lm 20 h 50 g
Taschenlampe Metal Penlight
Einfache Clip Funktion Leicht und kompakt Lichtleistung bis zu 35 Lumen Betrieben mit 2 Energizer MAX AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Liefert bis zu 20 Stunden lang Licht mit einer Stärke von bis zu 35 Lumen 4x heller als übliche LED-Standardtechnologie Die Reichweite des hellen Lichts beträgt bis zu 9 Meter Schlagfest bei Stürzen aus einer Höhe von bis zu 1 Meter
Die LED Metal Penlight ist eine zuverlässige Stiftlampe für eine genaue Ausleuchtung. Aus ihren strapazierfähigen Metallgehäuse ideal für den Einsatz im Heimwerkerbedarf. Die Stoßfestigkeit reicht bis zu 1 m. Diese liefert Ihnen eine außergewöhnliche Helligkeit und eine lange Laufzeit. Leicht, kompakt, damit passt sie in jede Hosentasche. Die robuste Metalltaschenklemme bietet einen sicheren Halt. Mit der Energizer-LED-Stiftlampe haben Sie immer eine kleine Lampe dabei. Diese kompakte, leichte und zuverlässige Stiftlampe aus Metall hat es in sich. Ihr gerichtetes Licht mit 35 Lumen ist 4x heller als LED-Standardtechnologie. Mit einer Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden können Sie sicher sein, dass diese Mini-Taschenlampe für Sie da ist, wenn Sie sie brauchen – ob beim Heimwerken oder bei der Suche nach Ihrem Telefon unter dem Autositz. Dank des leicht zu bedienenden rückwärtigen Schalters lässt sie sich bequem ein- und ausschalten. Sie ist der perfekte Begleiter im Alltag und kann mithilfe eines Stahlclips sicher an der Tasche, Handtasche oder am Rucksack befestigt werden. Die robuste Metallkonstruktion übersteht Stürze aus einer Höhe von bis zu 1 Meter. Diese LED-Mini-Taschenlampe ist unglaublich nützlich – ob im Büro, bei der Arbeit oder unterwegs. Die Energizer-LED-Stiftlampe ist der kompakte, leichte und zuverlässige Performer, der bequem in Ihre Tasche passt. Inklusive 2 Energizer MAX AAA-Batterien
Technische Daten: Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterietyp: Micro (AAA) · Gewicht: 50 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Herstellerfarbe: Metall · Leuchtdauer (max.): 20 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 9 m · Lichtstrom (High): 35 lm · Material: Metall · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Lieferumfang: Penlight,2x AAA-Alkalibatterie.
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Herstellerfarbe: | Metall | Lichtstrom (Bereich): | 0.1 lm - 49.9 lm | Marke: | Energizer | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | grau | Material: | Metall | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Leuchtweite (High): | 9 m | Leuchtdauer (max.): | 20 h | Lichtstrom (High): | 35 lm | Batterietyp: | Micro (AAA) | Gewicht, Hinweis: | inkl. Batterie | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Penlight |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 4,68* | € 6,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,64* | € 7,44* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|