Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, 40 x 80mm, 2m, Polyvinylchlorid (PVC), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119360
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTWD-PW-40X80-PVC-GY
EAN/GTIN:
     8015892500387
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, Typ=HTWD-PW-40X80-PVC-GY, Alternative (Alias)=181-10208, Breite=40 mm, Höhe=80 mm, Länge=2 m, Temperatur, max.=65 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Farbe=Grau, Material=Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
1000 g
Tiefe:
2000 mm
Bruttogewicht:
1000 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925902000
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 30,63*
pro Paket
Frei Haus
ab € 405,56*
€ 535,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 8,58* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7589291
ab € 149,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.