Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, 25 x 60mm, 2m, Polyvinylchlorid (PVC), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119355
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTWD-PW-25X60-PVC-GY
EAN/GTIN:
     8015892500257
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, Typ=HTWD-PW-25X60-PVC-GY, Alternative (Alias)=181-10138, Breite=25 mm, Höhe=60 mm, Länge=2 m, Temperatur, max.=65 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Farbe=Grau, Material=Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
292 g
Tiefe:
2030 mm
Bruttogewicht:
292 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925902000
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 20,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,66*
€ 41,28*
pro Paket
Frei Haus
ab € 385,46*
€ 503,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7589276
ab € 99,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.