Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, 25 x 40mm, 2m, Polyvinylchlorid (PVC), Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119354
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTWD-PW-25X40-PVC-GY
EAN/GTIN:
     8015892500158
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT, Typ=HTWD-PW-25X40-PVC-GY, Alternative (Alias)=181-10068, Breite=25 mm, Höhe=40 mm, Länge=2 m, Temperatur, max.=65 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Farbe=Grau, Material=Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
40 mm
Tiefe:
2000 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925902000
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, Geschlitzter Verdrahtungskanal HELADUCT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 8,79862*
€ 9,21056*
Lager 115
139
1
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 16,74*
1
€ 3,50*
ab € 26,94*
€ 31,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7589272
ab € 66,15*
Ähnlich
RS Pro
1369103
ab € 365,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.