Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fotodiode 950nm, T-1 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119197
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEFD4300F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
IR-Fotodiode, Typ=TEFD4300F, Abfallzeit max.=100 ns, Anstiegszeit max.=100 ns, Leistungsverteilung (PV) max.=215 mW, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Spektralbandbreite max.=1.07 µm, Spektralbandbreite min.=770 nm, Umkehrdunkelstrom max.=3 nA, Umkehrlichtstrom=27 µA, Umkehrspannung max.=60 V, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=950 nm, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode, IR-Fotodiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 115
16731
5
€ 5,95*
ab € 0,3829*
€ 0,8162*
2
€ 5,90*
ab € 0,228*
€ 0,825*
2 Tage
1746
5
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 1,145*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8162*
€ 0,97128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7181*
€ 0,85454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6129*
€ 0,72935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4729*
€ 0,56275
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4429*
€ 0,52705
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,081* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.