| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30119108 Herst.-Nr.: 6N137 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, Typ=6N137, Abfallzeit Ausgang=8 ns, Anstiegszeit Ausgang=50 ns, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.7 V, Durchlassstrom (ID) max.=20 mA, Isolierspannung=5.3 kV, Kanäle=1, Kontinuierlicher Ausgangsstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=85 mW, Signalrate=10 MBd, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Verzögerungszeit Ausbreitung max.=100 ns, Ausgangstyp=Transistor, Bauform=DIP-8 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,59* | € 1,10* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,90* | € 1,67* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,54* | € 2,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,754* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|