Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Gelb 590nm 30mA 2V 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118870
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPA-1606SYCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led kingbright
smd-led
SMD-LED, Typ=KPA-1606SYCK, Blickwinkel=110 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=150 mcd, Spitzenwellenlänge=590 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=0602, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Seitliche Befestigung, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=KP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24000
2000
Frei Haus
ab € 0,0599*
€ 0,0955*
2 Tage
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0803*
€ 0,1343*
Lager 115
nicht lagernd
25
€ 5,95*
ab € 0,0896*
€ 0,1755*
50
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,264*
5
€ 5,90*
ab € 0,0599*
€ 0,2731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,3875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.