Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz, Hex, 8Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118833
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz, Typ=T4524, Bitlänge=25 mm, Stück=8 Stück, Bit-Sortiment-Inhalt=8x Innensechskant-Bits, Bitspitzentyp=Hex, Bit-Kopfgrösse=H1.5 H2 H2.5 H3 H4 H5 H5.5 H6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 3,79*
ab € 3,23*
€ 4,77*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,27*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 5,30*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,74*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.