Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschlüssel, L, 1.27 mm, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118806
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4411 0127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel, Typ=T4411 0127, Gesamtlänge=40 mm, Form=L, Grösse=1.27 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,75*
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,75*
2 Tage
85
1
€ 14,99*
ab € 0,453*
€ 0,814*
Lager 115
nicht lagernd
3
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.