Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AWG-Software - LeCroy-Oszilloskope T3DSO1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118731
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3DSO1000-FG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Messgerätesoftware
AWG-Software, Typ=T3DSO1000-FG, Geeignet für=LeCroy-Oszilloskope T3DSO1000, Lizenzart=Arbiträr-Wellenformgenerator
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523492000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,83*
€ 229,93*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 189,38*
€ 229,94*
Frei Haus
ab € 213,04*
€ 264,86*
€ 5,90*
ab € 222,21*
€ 268,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,90*
€ 282,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.