Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul 0.5 W, 5.5 V, 100 mA, 55 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118363
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     313070004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Solarmodul 0.5 W, 5.5 V, 100 mA, 55 x 70 mm, Typ=313070004, Breite=55 mm, Höhe=3 mm, Länge=70 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungswerkzeuge, Produktart=Solarkollektor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
19,2 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul, Solarmodul 0.5 W, 5.5 V, 100 mA, 55 x 70 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 4,65*
Lager 115
1035
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.