Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio Solarmodul 0.5W, 70 x 55 x 3mm, 8.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Seeed Studio Solarmodul 0.5W, 70 x 55 x 3mm, 8.2V
Seeed Studio Solarmodul 0.5W, 70 x 55 x 3mm, 8.2V
Seeed Studio Solarmodul 0.5W, 70 x 55 x 3mm, 8.2V
Artikel-Nr.:
     108EL-1793740
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     313070004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 0.5W
Leerlaufspannung = 8.2V
Typ = Solar Panel Kit
Abmessungen = 70 x 55 x 3mm
Tiefe = 3mm
Länge = 70mm
Breite = 55mm
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien

Solarmodul Seeed StudioDas Seeed-Studio 0,5 W ist ein monokristallines Silizium-Solarmodul. Dieses Solarmodul bietet eine höhere Umwandlungsrate von bis zu 17 % im Vergleich zu polykristallinen Silizium-Solarmodulen und Dünnschicht-Solarmodulen. Dieses Kit hat eine Länge von 70 mm, eine Breite von 55 mm und eine Höhe von 3 mm. Er kann für die Stromversorgung verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Maximale Lastspannung: 6,4 V • Leerlaufspannung 8,2 V • Typischer Strom: 100 mA • Typische Spannung 5,5 V.
Weitere Informationen:
Nennleistung:
0.5W
Leerlaufspannung:
8.2V
Typ:
Solar Panel Kit
Abmessungen:
70 x 55 x 3mm
Tiefe:
3mm
Länge:
70mm
Breite:
55mm
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul, 1793740, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, Seeed Studio, 313070004, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 4,64*
2 Tage
1029
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.