Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Doppelstockklemme 0.08 ... 2.5mm², 5.08mm, 16 Pole, 2 Anzahl Reihen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117470
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-308
EAN/GTIN:
     4044918914154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Doppelstockklemme, Typ=736-308, Anzahl Reihen=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=21 A, Pole=16, Pole pro Reihe=8, Raster=5.08 mm, Ausrichtung=45 °, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus E45172
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
45 mm
Tiefe:
278 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
154 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattenklemme, Leiterplatten-Doppelstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
42
€ 7,90*
ab € 3,98922*
€ 4,90922*
25 Tage
nicht lagernd
42
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,05*
42
Frei Haus
ab € 4,23381*
€ 5,20381*
42
Frei Haus
ab € 4,34215*
€ 5,36215*
Lager 115
35
1
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.