Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Kabelverschraubung, 11 ... 16mm, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116594
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.625M/EMVD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung messing m25
EMV-Kabelverschraubung, Typ=50.625M/EMVD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=16 mm, Klemmdurchmesser min.=11 mm, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M25, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL 514B, Serien=PERFECT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
36 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubungen jacob, EMV-Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,467*
€ 6,827*
1
€ 5,46*
ab € 5,46*
€ 7,97*
50
€ 5,95*
ab € 7,68149*
€ 9,42149*
1
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 23,58*
Lager 115
11
1
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.