| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30116027 Herst.-Nr.: HS200 4R7 F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drahtwiderstand, Typ=HS200 4R7 F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=72.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=41.8 mm, Länge der Einheit=89.7 mm, Nennleistung=200 W, Nennspannung (DC)=1.9 kV, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 Ω, Anschlussart=Schraube, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Aluminiumgehäuse, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,93* | € 39,19* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,49* | € 39,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 19,50* | € 41,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|