Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 4,7Ω; 200W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 4,7Ω; 200W; ±1%
Widerstand: Drahtwiderstand; schraubbar; 4,7Ω; 200W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-HS200-4R7F
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS200 4R7 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ARCOL
Montage: schraubbar
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 0,2kW
Leistung ohne zusätzlichem Radiator: 50W
Widerstand: 4,7Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: 89,7x72,5x41,8mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 1,9kV
Raster Montageöffnungen: 70x57,2mm
Widerstandseigenschaften: zusätzlicher Radiator erforderlich
Ausgänge: Schraube M6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,30*
€ 37,37*
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 21,63*
€ 38,72*
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 41,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ohmite
AH10928V06000HE
ab € 6,292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.