Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün 568nm 25mA 2V 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115525
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     5988070107F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
SMD-LED, Typ=5988070107F, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=40 mcd, Spitzenwellenlänge=568 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=598
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,0528*
€ 0,0744*
4000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,172*
Lager 115
5128
10
€ 5,95*
ab € 0,089*
€ 0,2753*
5
€ 5,90*
ab € 0,0859*
€ 0,32*
2 Tage
35576
5
€ 14,99*
ab € 0,0631*
€ 0,3574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,753* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
LM-120
ab € 159,98*
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,17*
Zubehör
Bivar
SLP3-150-100-R
ab € 0,162*
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 73,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.