Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 100mOhm 1% Dickschicht 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115444
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM1206AFX-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Shunt, Typ=CRM1206AFX-R100ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.55 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=675 mV, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Isoliert=Ja, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Shunt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,235*
Lager 115
2445
10
€ 5,95*
ab € 0,3342*
€ 0,6645*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6645*
€ 0,79076
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5821*
€ 0,6927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,0506*
Ähnlich
Bourns
CRM1206-FX-R100ELF
ab € 0,0424*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.