Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, AllDisc, 2G / 3G / 4G, IP6K9K, 4.5 dBi, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115263
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     710266
EAN/GTIN:
     7393939087765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Mobilfunkantenne, Typ=710266, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=138 mm, Durchmesser=138 mm, Höhe=55 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=2.5 m, Länge=-888, Nennleistung=10 W, Material=PBT Polycarbonat (PC) Aluminiumlegierung, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP6K9K, VSWR=2:1 2.7:1 2.5:1 3:1, Arten von Koaxialkabel=RG-316, Frequenzbandbereich=698 ... 960 MHz 1710 ... 2690 MHz, Netzwerkanwendungen=2G 3G 4G, Netzwerke/Technologie=GSM 4G LTE, Serie=AllDisc, Verstärkung=4.5 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
100 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
418 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.