Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, AllDisc, 2G / 3G / 4G, IP6K9K, 4.5 dBi, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115261
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     710258
EAN/GTIN:
     7393939087673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Mobilfunkantenne, Typ=710258, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=96 mm, Durchmesser=96 mm, Höhe=55 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=500 mm, Länge=-888, Nennleistung=10 W, Material=Polybutylenterephthalat (PBT) Polycarbonat (PC) Aluminiumlegierung, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP6K9K, VSWR=3:1, Arten von Koaxialkabel=RG-316, Frequenzbandbereich=698 ... 960 MHz 1.71 ... 2.69 GHz, Netzwerkanwendungen=2G 3G 4G, Netzwerke/Technologie=GSM 4G LTE, Serie=AllDisc, Verstärkung=4.5 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
280 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
280 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.