Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE-Antenne, SmartDisc, 2G / 3G / 4G, IP67, 2.15 dBi, SMA male, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115258
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     710211
EAN/GTIN:
     7393939087109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne 50ohm
LTE-Antenne, Typ=710211, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=96 mm, Höhe=26 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=2.5 m, Länge=-888, Nennleistung=10 W, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=Polybutylenterephthalat (PBT) Polycarbonat (PC) Aluminiumlegierung, Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP67, VSWR=3:1, Arten von Koaxialkabel=RG-316, Frequenzbandbereich=790 ... 960 MHz 1.71 ... 2.69 GHz, Netzwerkanwendungen=2G 3G 4G, Netzwerke/Technologie=GSM 4G LTE, Serie=SmartDisc, Verstärkung=2.15 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
42 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: lte antenne, LTE-Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.