Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 26x 0.08mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113982
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00724
EAN/GTIN:
     653415246565
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 26 pol 30m
Flachbandkabel, Typ=RND 475-00724, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=33.02 mm, Charakteristische Impedanz=100 Ω, Elektrische Kapazität=40 pF/m, Litzen=7, Nennspannung=300 V, Pole=26, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1.27 mm, Rollenlänge=30 m, Brandschutzeigenschaften=UL VW-1, Hi-Flex=Ja, Kabelfarbe=Grau, Litzentyp=Litzen, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
1390 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 26pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,38134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,75*
€ 72,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,33*
€ 70,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,29*
€ 63,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,91*
€ 58,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,52*
€ 56,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.