Mikrocontroller, Typ=ATXMEGA128A4U-MH, AD-Wandler-Kanäle=12, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=5, Anzahl programmierbarer E/A=34, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DAC-Auflösung=12 bit, Datenbusbreite=8 bit 16 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=2 kB, Höhe=1 mm, Komparatoren=2, Länge=7 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=128 kB, RAM-Speichergrösse=8 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=32 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.6 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=VQFN, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATxmega128A4U, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI UART, Verpackung=Behälter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 1 mm | Tiefe: | 7 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 7 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542319000 |
|