Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR RISC Mikrocontroller AVR 8MHz 32kB / 2kB TQFP-44 Flash 32kB TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113650
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA32L-8AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA32L-8AU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=1 mm, Komparatoren=1, Länge=10 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=32 kB, RAM-Speichergrösse=2 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=8 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C JTAG PWM SPI USART, Verpackung=Behälter
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 6,79*
5
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,88*
1
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 9,37*
1 Tag
2765
1
€ 14,99*
ab € 6,31*
€ 9,75*
Lager 115
158
1
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.